Beli stanley wrench di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. STANLEY Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp42.900

    STANLEY Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - All wrenches suit the existing ANSI, ISO & DIN standards - MAXI-DRIVE feature on ring-end distributes the driving force off the corner of fastener to prevent damage - Matt finishing makes it easier to clean the solvent on the tool than mirror finishing - Made of Carbon Steel - Big size marking makes it easy to reach the desired wrench size during working
  2. STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp42.900

    STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. STANLEY Adjustable Wrench
    Mulai

    Rp71.900

    STANLEY Adjustable Wrench
    Deskripsi:
    - ASME B107.100, ASME B107.8. - Adjustable jaw design allows tool to grip many fastener sizes. - Knurl adjusting mechanism for quick and precise adjustments. - Built-in tension spring stabilizes movable jaw. - Forged chrome vanadium steel is strong and durable. - Polished chrome head and chrome-plated body for anticorrosion protection. - Laser-etched SAE and mm jaw scale for easy size adjustment. - Lightweight handle design.
  4. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
  5. STANLEY Dead Blow Hammer
    Mulai

    Rp909.900

    STANLEY Dead Blow Hammer
    Deskripsi:
    Standard dead-blow hammers allow everyday use where a special environment, sledge-type, or removable-face dead blow isn't required.
  6. TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    96% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp22.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
  7. STANLEY 45degree Offset Box End Wrench
    Mulai

    Rp42.900

    STANLEY 45degree Offset Box End Wrench
    Deskripsi:
    - ASME B107.17M, ASME B107.100, ASME B107.9. - Maxi-DriveTM system reduce fastener rounding. - Matt finishing. - Made of Chrome Vanadium Steel. - 45 degrees Offset.
  8. KRISBOW Kunci Inggris Adjustable
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

    KRISBOW Kunci Inggris Adjustable
    Deskripsi:
    Adjustable Wrench 10inch KW-172 adalah alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan mur atau baut yang dapat di atur menyempit atau melebar sesuai dengan ukuran mur atau bautnya merek KRISBOW (kunci inggris). Kunci inggris ini terbuat dari Chrome Vanadium Steel. Memiliki ukuran 10inch. Sangat cocok diaplikasikan di rumah tangga dan bengkel. Kelebihan dari kunci inggris ini adalah kuat, tahan lama, mudah digunakan, anti karat, dan memudahkan teknisi dalam menyelesaikan pekerjaannya.
    atribut:
    • Type: Adjustable Wrench
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  9. TEKIRO Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

    TEKIRO Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  10. Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Palu Nylon)
    Mulai

    Rp759.900

    Kennedy Dia Nylon Hammer Plastic Handle (Palu Nylon)
    atribut:
    • Face Material: Nylon
    • Overall Length (mm): 305
  11. STANLEY Compo-Cast Standard Head Soft Face Hammer
    Mulai

    Rp639.900

    STANLEY Compo-Cast Standard Head Soft Face Hammer
    atribut:
    • Head Length (mm): 95
    • Overall Length (mm): 290
    • Size (lbs): 1.13
  12. FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp149.900

Daftar Harga stanley wrench Terbaru January 2026
STANLEY Compo-Cast Standard Head Soft-Face HammerRp689.900
STANLEY Combination Wrench CWB (Kunci Ring Pas)Rp27.900
STANLEY Kunci InggrisRp71.900
STANLEY 1/2inch 12pt Standard SocketRp19.900
STANLEY Offset Box End Wrench LongRp56.900
STANLEY Offset Double Ring WrenchRp84.900
STANLEY Combination Wrench (Kunci Ring Pas)Rp42.900
STANLEY Combination Wrench Slimline (Kunci Ring Pas)Rp42.900
STANLEY Adjustable WrenchRp71.900
TEKIRO Adjustable Wrench EU TypeRp50.900

Data diperbarui pada 26/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)